SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - AHXAMK-W - XVRMKO 1003 150-300 mm2 20 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W - AHXAMK-W - XVRMKO 1003  150-300 mm2 20 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

150...300 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 150...300 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 1

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052497828

Sähkönumero

5249782

Toimittajan tuotenumero

XVRMKO 1003

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

150...300 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

1

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

1-vaiheinen lisätarvikepakkaus. Käyttöalue: AHXAMK-W 150-300 mm2 20 kV.(Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)

1-vaiheinen lisätarvikepakkaus. Käyttöalue: AHXAMK-W 150-300 mm2 20 kV.(Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)