SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 20 kV - XVRWM 43240/TT

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 20 kV - XVRWM 43240/TT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5249756

Toimittajan tuotenumero

XVRWM 43240/TT

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

95...240 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

AXLJ-F 3×95-240 mm2 20 kV



AXLJ-F 3×95-240 mm2 20 kV