SONEPAR TUOTESARJAT - Jatkos 1 kV 3 1/2-johdin - XVR 1616, 10-16 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6...16 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6...16 mm²
Malli / Tyyppi - lämpökutiste
Johdinten lukumäärä - 3.5
Eriste - muovi
Nimellisjännite U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052491451
Sähkönumero
5249145
Toimittajan tuotenumero
5249145
Tukkuerä
10
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6...16 mm²
Malli / Tyyppi:
lämpökutiste
Johdinten lukumäärä:
3.5
Eriste:
muovi
Nimellisjännite U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Suojajohdin:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Konsentrisella suojalla:
kyllä
Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:
ei
Kaivoshyväksyntä:
ei
Soveltuu:
muu
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ei ole
atkos 1 kV 3 1/2-johdin - XVR 1616, 10-16 mm2, ei sis. Jatkosholkkeja