SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W(HF/M/P) - XVRO 1003 300-400/20 400-500/10

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Lisätarvikepakkaus AHXAMK-W(HF/M/P) - XVRO 1003  300-400/20 400-500/10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300...400 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 300...400 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Eriste - muovi

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052496791

Sähkönumero

5249679

Toimittajan tuotenumero

XVRO 1003

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

300...400 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Eriste:

muovi

Nimellisjännite U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Suojajohdin:

ei

Halogeeniton:

ei

Konsentrisella suojalla:

ei

Soveltuu paperi- ja muovikaapelin yhteenliittämiseen:

ei

Kaivoshyväksyntä:

ei

Soveltuu:

muu

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ei ole

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49400. Käyttöalue:AHXAMK-W-AHXAMK-W 400-500 mm2 10 kV ja 300-400 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)

Lisätarvikepakkaus perusjatkokselle XVRW 49400. Käyttöalue: AHXAMK-W -AHXAMK-W 400-500 mm2 10 kV ja 300-400 mm2 20 kV. (Käy myös kaapeleille AHXAMK-WHF, -WM ja -WP.)