SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte AHXAMK-W - XVKW 59240M 3x150-240 mm2 30 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Sisäpääte AHXAMK-W - XVKW 59240M 3x150-240 mm2 30 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - kyllä

  • Soveltuu ulkokäyttöön - ei

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Eriste - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9747234

Toimittajan tuotenumero

XVKW 59240M

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Eriste:

muovi

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

150...240 mm²

Kelpuutettu jännite:

30 kV

Nimellisjännite U:

30 kV

Kutistesisäpääte kaapelille AHXAMK-W 3×150-240 mm2 30 kV. Pakkauksessamomenttikiristeiset kaapelikengät.