SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte AHXAMK-W - XVKWU 59120M 3x50-120 mm2 30 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Ulkopääte AHXAMK-W - XVKWU 59120M 3x50-120 mm2 30 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu sisäkäyttöön - ei

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Eriste - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9747242

Toimittajan tuotenumero

XVKWU 59120M

Tukkuerä

1

Soveltuu sisäkäyttöön:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Eriste:

muovi

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

50...120 mm²

Kelpuutettu jännite:

30 kV

Nimellisjännite U:

30 kV

Kutisteulkopääte kaapelille AHXAMK-W 3×50-120 mm2 30 kV. Pakkauksessamomenttikiristeiset kaapelikengät.