SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 30 kV - XVRWM 591000 3x1x1000 mm2 30 kV

Sonepar Tuotesarjat
KopioiKopioi
SONEPAR TUOTESARJAT - Kutistejatkos 30 kV - XVRWM 591000 3x1x1000 mm2 30 kV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1000...1000 mm²

  • Malli / Tyyppi - lämpökutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuviliitin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9747208

Toimittajan tuotenumero

9747208

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1000...1000 mm²

Malli / Tyyppi:

lämpökutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

18/30 (36) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuviliitin

Peruskutistejatkosta XVRWM 591000 käytetään yhdessälisätarvikepakkausten XVRMO 100./30v2 kanssa. Käyttöalue 3x1x1000 mm2 30kV. Pakkaus sisältää jatkoksen perusosat kolmelle vaiheelle, mm.ruuvijatkosholkit.