ABB - Teholähde - CP-T 24/10.0, lähtö:24VDC/10A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Teholähde - CP-T 24/10.0, lähtö:24VDC/10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Nimellislähtövirta 1:

10 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 340...575 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 480...820 V

  • Energiankulutus - 270 VA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 546 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779662369

Sähkönumero

2712071

Toimittajan tuotenumero

1SVR427055R0000

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

340...575 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

480...820 V

Energiankulutus:

270 VA

Leveys:

89 mm

Korkeus:

131 mm

Syvyys:

119 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

24 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

10 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

340...575 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

89 mm

Upotuskorkeus:

131 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

lähtö:24VDC/10A, tulo:340-575VAC/480-820VDC

CP-T-tuotesarja
Kolmivaiheiset CP-T-teholähteet ovat erittäin edistyksellisiä teholähteitä. Uusien tuotteiden rakenne ja toiminnallisuus täydentävät aikaisempia tuotteita ja laajentavat tuotesarjaa sopivalla tavalla.

Edut
  • Puolijohdelähtö toiminnan seurantaa ja etädiagnostiikkaa varten
  • Käytetään 340–575 V AC tai 480–820 V DC syöttöjärjestelmissä
  • Portaattomasti säädettävä lähtöjännite. Näin ne voidaan säätää optimaalisesti sovellukseen. Ne voivat esimerkiksi kompensoida pitkän johdinpituuden aiheuttaman jännitteen laskun.
Ominaisuudet
  • Nimellislähtöjännitteet: 24 V, 48 V DC
  • Nimellislähtövirrat: 5 A, 10 A, 20 A ja 40 A
  • Nimellislähtötehot: 120 W, 240 W, 480 W ja 960 W
  • Tyypillinen hyötysuhde on 93 %
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana -40 - +70 °C (480 W mallit: -30 - +70 °C)
  • Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)