ABB - Jakorasia HF - AP 10 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
104 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle - 19 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410016125101
Sähkönumero
1612510
Toimittajan tuotenumero
AP10
Tukkuerä
5
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Sopii putken halkaisijalle:
19 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
12
Väri:
valkoinen
Leveys:
104 mm
Syvyys:
48 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
19 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
104 mm
Laajennettavissa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
RAL-numero (vastaava):
9003
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Tilava jakorasia AP10 (6 mm², 500 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä kalvotiivisteillä (12 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 19 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9.10, AS9, AS9.1 ja AS9.3. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21.
Asennuslämpötila -25 … 60 °C.


