ABB - Jakorasia HF - AP 9M IP65 mus

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

86 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot115 mm

Muoto:

neliö
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpyöreä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - yleiskäyttöinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 14

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677329906

Sähkönumero

1612511

Toimittajan tuotenumero

AP9M

Tukkuerä

50

Asennustapa:

yleiskäyttöinen

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

14

Väri:

musta

Leveys:

86 mm

Syvyys:

39 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Muoto:

neliö

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

15.5 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pituus:

86 mm

Laajennettavissa:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

napsautettava

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jakorasia AP9M (2,5 mm², 400 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 17 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9.10, AS9, AS9.10, AS9.1 ja AS9.3. Värikoodi: RAL9011. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). Valmistuksessa hyödynnetään teollisuudessa syntyvää muovijätettä. Tuote valmistetaan Porvoossa Mission to ZeroTM -tehtaassa, jossa ilmasto- ja ympäristövaikutukset on minimoitu nettonollatuotannon avulla.