ABB - Jakorasia HF - AP 9R IP55 pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
86 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 14
Väri - punainen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199003184
Sähkönumero
1612500
Toimittajan tuotenumero
AP9R
Tukkuerä
50
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
14
Väri:
punainen
Leveys:
86 mm
Syvyys:
86 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
39 mm
Laajennettavissa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jakorasia AP9R (2,5 mm², 500 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (12 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 17 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9.10, AS9, AS9.1 ja AS9.3. Värikoodi RAL3000. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). Valmistuksessa hyödynnetään teollisuudessa syntyvää muovijätettä. Tuote valmistetaan Porvoossa Mission to ZeroTM -tehtaassa, jossa ilmasto- ja ympäristövaikutukset on minimoitu nettonollatuotannon avulla.


