ABB - Jakorasia pinnallinen HF - AP 75 IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenLeveys:
75 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 13
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410016125200
Sähkönumero
1612520
Toimittajan tuotenumero
AP75
Tukkuerä
5
Asennustapa:
yleiskäyttöinen
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
13
Väri:
valkoinen
Leveys:
75 mm
Syvyys:
38 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
neliö
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
Suurin poikkipinta-ala:
18 mm²
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Pituus:
75 mm
Laajennettavissa:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
napsautettava
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
kyllä
Mitoitettu eristysjännite Ui:
400 V
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jakorasia AP75 (2,5 mm², 450 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivuissa ja 3 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 18 saakka. Kansi kiinnitetään painamalla ja avataan kääntämällä ruuvitaltalla kannen lovista. Rasia voidaan myös sinetöidä. Asennuslämpötila -15...+60°C. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


