ABB - Johdonsuojakatk. 6 kA ABB - S203-K10NA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 4
Nimellisvirta - 10 A
Laukaisukäyrä - K
Suojattujen napojen määrä - 3
Nimellisjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
42 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4016779532693
Sähkönumero
3210931
Toimittajan tuotenumero
S203-K10NA
Tukkuerä
1
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisvirta:
10 A
Laukaisukäyrä:
K
Suojattujen napojen määrä:
3
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Upotussyvyys:
69 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
440 V
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.75...25 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
0.75...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...55 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
5.6 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralta. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.
Edut
- Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin ja monille teollisuudenaloille
- Maailmanlaajuiset hyväksynnät
- Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
- Ajan- ja tilansäästö ainutlaatuisen teknologian ja alhaalta kiinnitettävän apukoskettimen ansiosta
- Saatavilla laukaisukäyrille B, C, D, K ja Z sekä navoille 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ja 4P
- Katkaisukyky max. 25 kA asti ja nimellisvirrat max.63A tuotesarjasta riippuen
- Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin tuotesarjasta riippuen:
• IEC/EN 60898-1
• IEC/EN 60947-2
• UL 1077
• UL 489
• CSA 22.2 No. 235
• CSA 22.2 No. 5 - Sopii käytettäväksi kotitalouksissa, teollisuuskohteissa ja kiinteistösähköistyksessä.
- Johdonsuojissa on kaksi liitinpaikkaa max. 35 mm2 ja 10 mm2 kaapeleille. Virransyöttö voidaan tuoda helposti virtakiskolla alempaan liitinpaikkaan ja lähtevät johdotukset kytkeä ylempään liitinpaikkaan.




