ABB - Johdonsuojakatkaisija - S202-K2, 2P K 2A

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 A

Laukaisukäyrä:

K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotC

Suojattujen napojen määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 2

  • Nimellisvirta - 2 A

  • Laukaisukäyrä - K

  • Suojattujen napojen määrä - 2

  • Juontava 0-napa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4016779507349

Sähkönumero

3210697

Toimittajan tuotenumero

S202-K2

Tukkuerä

5

Napojen määrä yhteensä:

2

Nimellisvirta:

2 A

Laukaisukäyrä:

K

Suojattujen napojen määrä:

2

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

69 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

440 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.75...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.75...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...55 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

3.3 W

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

JOHDONSUOJAKATKAISIJA 2-NAP. K 2 A

Johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat suojaavat asennuksia ylikuormitukselta ja oikosuluilta, taaten luotettavan ja turvallisen toiminnan. System pro M compact S 200 -sarjat suojaavat laitteitasi ylivirralta. Tuotteissa on kaksi eri laukaisumekanismia, viivästynyt lämpölaukaisumekanismi ylikuormitussuojaukseen ja magneettinen laukaisumekanismi oikosulkusuojaukseen.

Edut
  • Laaja ja kattava valikoima, joka sopii moniin sovelluksiin ja monille teollisuudenaloille
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät
  • Tarjolla sertifikaatteja, asiakirjoja, koulutusta ja taustatietoa tukemaan asiakkaan tarpeita
  • Ajan- ja tilansäästö ainutlaatuisen teknologian ja alhaalta kiinnitettävän apukoskettimen ansiosta
Ominaisuudet
  • Saatavilla laukaisukäyrille B, C, D, K ja Z sekä navoille 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N ja 4P
  • Katkaisukyky max. 25 kA asti ja nimellisvirrat max.63A tuotesarjasta riippuen
  • Yhteensopivuus kansainvälisiin standardeihin tuotesarjasta riippuen:
    • IEC/EN 60898-1
    • IEC/EN 60947-2
    • UL 1077
    • UL 489
    • CSA 22.2 No. 235
    • CSA 22.2 No. 5

  • Sopii käytettäväksi kotitalouksissa, teollisuuskohteissa ja kiinteistösähköistyksessä.
  • Johdonsuojissa on kaksi liitinpaikkaa max. 35 mm2 ja 10 mm2 kaapeleille. Virransyöttö voidaan tuoda helposti virtakiskolla alempaan liitinpaikkaan ja lähtevät johdotukset kytkeä ylempään liitinpaikkaan.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan