ABB - Kaapelijakokaappi 1000 A kisk. - SDC1073

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 1000 A
Napojen lukumäärä - 4
Kaapin IP-luokka - muu
Materiaali - alumiini
Leveys - 996 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980008360
Sähkönumero
5451291
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300554
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
1000 A
Napojen lukumäärä:
4
Kaapin IP-luokka:
muu
Materiaali:
alumiini
Leveys:
996 mm
Korkeus:
889 mm
Syvyys:
312 mm
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
muu
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Kabeldon SDC1073 jakokaappi 1000 A, rakenne kuumasinkitty teräs.
SDC-sarjan kaapit soveltuvat sähkönjakelun tarpeisiin, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi pääjakokeskuksina, rakennustyömailla tai väliaikaisessa virranjakelussa. Jakelujärjestelmästä saadaan entistäkin joustavampi, sillä näiden kaappien avulla järjestelmään voidaan asentaa erilaisia kytkinlaitteita, kuten varokekytkimiä ja koteloituja katkaisijoita. Jalusta on tilattava erikseen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


