ABB - Kaapelijakokaappi 400 A kisk. - SDC473

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 400 A
Napojen lukumäärä - 4
Kaapin IP-luokka - muu
Materiaali - alumiini
Leveys - 996 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980008384
Sähkönumero
5451217
Toimittajan tuotenumero
2CGX063300552
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
400 A
Napojen lukumäärä:
4
Kaapin IP-luokka:
muu
Materiaali:
alumiini
Leveys:
996 mm
Korkeus:
889 mm
Syvyys:
312 mm
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
sinkitty
Väri:
muu
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Kabeldon SDC473 jakokaappi 400 A, rakenne kuumasinkitty teräs, jalusta tilattava erikseen
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


