ABB - Kaapelijakokaappi 630 A kisk. - SDC 673

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi 630 A kisk. - SDC 673

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

630 A

Leveys:

996 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 996 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980008377

Sähkönumero

5451227

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300553

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

630 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

996 mm

Korkeus:

889 mm

Syvyys:

312 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

KAAPELINJAKOKAAPPI



Kabeldon SDC673 jakokaappi 630A, rakenne kuumasinkitty teräs, jalusta tilattava erikseen

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan