ABB - Kaapelijakokaappi, asen.lev. - NC850-C-SE-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - teräs
Leveys - 850 mm
Korkeus - 1200 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
488 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7331980000999
Sähkönumero
5411066
Toimittajan tuotenumero
2CGD000585A1332
Tukkuerä
4
Väri:
harmaa
Materiaali:
teräs
Leveys:
850 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
260 mm
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP34
Asennuslevyllä:
kyllä
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
ei
Viistokatto:
kyllä
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
ei
Pylväskiinnitys:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Uppoasennukseen:
ei
Lukkojen lukumäärä:
2
RAL-numero:
7015
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
ei
Seinäasennus:
ei
Sopii metriseen järjestelmään:
ei
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jakokaappi varustettuna asennuslevyllä, leveys 850 mm. Väri RAL 7015.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


