ABB - Kaapelijakokaappi, kiskostoll. - NC600-C-SE-Z6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 630 A
Napojen lukumäärä - 4
Kaapin IP-luokka - muu
Materiaali - alumiini
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980001118
Sähkönumero
5411068
Toimittajan tuotenumero
2CGD000585A3232
Tukkuerä
6
Nimellisvirta:
630 A
Napojen lukumäärä:
4
Kaapin IP-luokka:
muu
Materiaali:
alumiini
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
260 mm
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7015
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP20
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
kyllä
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei
Jakokaappi Z-kiskostolla, 630 A. Kaapin leveys 600 mm. Vapaa kiskotila 511 mm. Väri RAL 7015.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


