ABB - Merkkivalo LED,Kelt,110-220VDC - E219-E220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - keltainen
Valonlähteen tyyppi - LED
Jännitetyyppi - DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Lampun enimmäisteho - 1 W
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7612270939367
Sähkönumero
2312310
Toimittajan tuotenumero
E219-E220
Tukkuerä
10
Merkkiväri:
keltainen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Jännitetyyppi:
DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Lampun enimmäisteho:
1 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
59 mm
MERKKIVALO LED, Keltainen, 110-220 VDC
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.




