Etusivu

ABB - Merkkivalo LED,Sin,110-220VDC - E219-G220

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Jännitetyyppi:

DC

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - sininen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Jännitetyyppi - DC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

  • Lampun enimmäisteho - 1 W

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612270939374

Sähkönumero

2312313

Toimittajan tuotenumero

E219-G220

Tukkuerä

10

Merkkiväri:

sininen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Jännitetyyppi:

DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Lampun enimmäisteho:

1 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

59 mm

MERKKIVALO LED, Sininen, 110-220 VDC

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.