ABB - Merkkivalo LED,Sin,115-250VAC - E219-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Merkkiväri:
sininenNimellisjännite:
220 VTärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - sininen
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 220 V
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612270939329
Sähkönumero
2312312
Toimittajan tuotenumero
E219-G
Tukkuerä
10
Merkkiväri:
sininen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
220 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Lampun enimmäisteho:
0.47 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
58 mm
MERKKIVALO LED, Sininen, 115-250 VAC
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.




