ABB - Merkkivalo LED,Valk,12-48VAC - E219-B48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisjännite:
48 VTärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - valkoinen
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 48 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612270939237
Sähkönumero
2312302
Toimittajan tuotenumero
E219-B48
Tukkuerä
10
Merkkiväri:
valkoinen
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
48 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0.5
Lampun enimmäisteho:
0.47 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
59 mm
MERKKIVALO LED, Valkoinen, 12-48 VAC
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot
- E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
- Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
- Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
- Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.




