Etusivu

ABB - Pistorasia Impressivo - 2S/16A/IP21 UPJ HL ant

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Pintamateriaali:

kiiltävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmatta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 0

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - muovi

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

Impressivo

EAN-koodi

6438199000343

Sähkönumero

2506014

Toimittajan tuotenumero

302EUJ-81

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

0

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

muovi

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

85 mm

Laitteen korkeus:

42 mm

Laitteen syvyys:

100 mm

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

kyllä

RAL-numero (vastaava):

7021

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...50 Hz

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

17 mm

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia, Impressivo, 2-os, maad, jousiliittimin, haaroitusliittimet,antrasiitti

Uppoasennettava pistorasia. Pistorasiassa on liittimet kutakin kosketinta kohden ja niihin voi kytkeä max 4 johtoa (haaroitusmahdollisuus). Liittimet on hyväksytty ML ja MK johtimille. Ei potentiaalivapaita liittimiä. Pistorasian runko on kosketussuojainen ilman peitelevyä.