ABB - Sileäkansi jakorasialle HF - AK1.1M IP20 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 115 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 95...95 mm
Muoto - pyöreä
Pituus - 115 mm
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199008752
Sähkönumero
1152302
Toimittajan tuotenumero
AK1.1M
Tukkuerä
100
Halkaisija:
115 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
95...95 mm
Muoto:
pyöreä
Pituus:
115 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
115 mm
Kapeliaukolla:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
musta
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
AK1.1 jakorasia peitekansi sileä musta Sileä, musta peitekansi AK1.1M soveltuu käytettäväksi jakorasioissa, joiden kiinnitysreikäväli on 70 – 78 mm. Mukana seuraa kiinnitysruuvien peittämiseen tarkoitetut suojatulpat, sekä kiinnitysruuvit. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21). Valmistuksessa hyödynnetään teollisuudessa syntyvää muovijätettä. Tuote valmistetaan Porvoossa Mission to ZeroTM -tehtaassa, jossa ilmasto- ja ympäristövaikutukset on minimoitu nettonollatuotannon avulla.


