Etusivu

ABB SMART BUILDINGS - Kaapelinsuojakouru - Suojakaari metalli 34 90°

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...34 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Pituus - 33 mm

  • Leveys - 109 mm

  • Korkeus - 109 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438199032993

Sähkönumero

1111087

Toimittajan tuotenumero

M-BEND34

Tukkuerä

20

Muoto:

pyöreä

Pituus:

33 mm

Leveys:

109 mm

Korkeus:

109 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Väri:

harmaa

Sopii kaapelihalkaisijoille:

0...34 mm

Merkinnällä:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

RAL-numero:

7004

Sisältää kiinnitysreiät:

ei

Käyttölämpötila:

-25...90 °C

Kaapelisuojakouru 34 mm 90° kaari teräs

M-bend suojakourunkaari
  • Kompakti 90 asteen kaari
  • Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
  • Kaari voidaan lukita suorilla kouruilla tai käyttää M-clamp kiinnikkeitä


Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.