ABB SMART BUILDINGS - Ovi - BL611, 372x384x33 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 384 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011617310860
Sähkönumero
3411171
Toimittajan tuotenumero
BL611
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
384 mm
Korkeus:
372 mm
Syvyys:
33 mm
Malli / Tyyppi:
suojaovi
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtoehtoinen antrasiitin värinen ovi-paketti UK612N2 kotelolle (34 110 82)
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


