ABB SMART BUILDINGS - Ovi - BL621, 497x384x33 mm, FE
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 384 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
UK600
EAN-koodi
4011617310877
Sähkönumero
3411172
Toimittajan tuotenumero
BL621
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
384 mm
Korkeus:
497 mm
Syvyys:
33 mm
Malli / Tyyppi:
suojaovi
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kotelointiluokka (NEMA):
1


