ABB SMART BUILDINGS - Ovi - BL631, 622x384x33 mm, FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - muu
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 384 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011617310884
Sähkönumero
3411173
Toimittajan tuotenumero
BL631
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
384 mm
Korkeus:
622 mm
Syvyys:
33 mm
Malli / Tyyppi:
suojaovi
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB SMART BUILDINGS -tuote
Tutustu ABB SMART BUILDINGS-sarjaan


