ABB SMART BUILDINGS - Valaisinpistorasia - DCL ripustuskansi,pinta-as.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199034140
Sähkönumero
1130128
Toimittajan tuotenumero
AKK16
Tukkuerä
40
Asennustapa:
pinta-asennus
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
123 mm
Laitteen korkeus:
39 mm
Laitteen syvyys:
123 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
DCL
Nimellisvirta:
6 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
1
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
muu
Parannettu kosketussuojaus:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
35 mm
Juontava 0-napa:
ei
Suojamaadoitus:
litteä
Vaihe-erotellut pistorasiat:
ei
Asennussuunta:
pystysuora
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Pistorasia on sijoitettu pystysuoraan ja se on näkyvissä koko ajan, ei kannen alla. Tämä yksinkertaistaa pistorasian testausta ja helpottaa myös lampun asennusta. Voidaan käyttää 1,5 tai 2,5 mm2 johdotusta ja haaroitus on mahdollista. Myös uudelleenkytkentä on helppoa vapautuspainikkeiden ansiosta. Pinta vaslaisinpistorasiassa kannen alla on oma paikka langattoman järjestelmän toimilaitteelle. Toimilaite kiinnittyy paikoilleen napsauttamalla tai se voidaan kiinnittää nippusiteellä.
Valkoinen (RAL9003)


