ABB - Teholähde - CP-C.1 24/10.0,lähtö:24VDC/10A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Teholähde - CP-C.1 24/10.0,lähtö:24VDC/10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellislähtövirta 1:

10 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...28.5 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 15 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 85...264 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...300 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

74 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4013614503825

Sähkönumero

2712517

Toimittajan tuotenumero

1SVR360663R1001

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...28.5 V

Enimmäislähtövirta 1:

15 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

85...264 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

90...300 V

Energiankulutus:

256 VA

Leveys:

60 mm

Korkeus:

129.4 mm

Syvyys:

136 mm

Toinen toisio lähtöjännite:

0...0 V

Kolmas toisio lähtöjännite:

0...0 V

Enimmäislähtövirta 2:

0 A

Enimmäislähtövirta 3:

0 A

Toisiojännite säädettävä:

ei

Nimellinen lähtöjännite 1:

22.5 V

Nimellinen lähtöjännite 2:

0 V

Nimellinen lähtöjännite 3:

0 V

Nimellislähtövirta 1:

10 A

Nimellislähtövirta 2:

0 A

Nimellislähtövirta 3:

0 A

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

85...264 V

Ulostulojännite stabiloitu:

kyllä

Lähtöteho:

240 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotusleveys:

60 mm

Upotuskorkeus:

129.4 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Turvaluokka SIL IEC 61508:

ei ole

Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Seinäasennus:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

tulo:100-240VAC/90-350VDC

CP-C.1-sarja
CP-C.1-teholähteet ovat ABB:n erittäin suorituskykyinen ja edistynein tuotesarja.Se on erinomaisen tehokkuutensa, luotettavuutensa ja innovatiivisen toiminnallisuutensa vuoksi valmis suoriutumaan vaativimmistakin teollisista sovelluksista. Näissä teholähteissä on 50 %:n integroitu tehoreservi, ja ne toimivat jopa 94 %:n hyötysuhteella. Ne on varustettu ylikuumenemissuojalla ja aktiivisella tehokertoimen korjauksella. Laajan tasa- tai vaihtovirtatuloalueen ja laajojen maailmanlaajuisten hyväksyntöjen yhdistelmän ansiosta CP-C.1-teholähteet ovat suosituin valinta ammattimaisiin tasavirtasovelluksiin. Tehoa ohjauseen.

Edut
  • Tehoreservi ja korkeiden huippuvirtojen kytkentä pitävät sovelluksesi käynnissä
  • Suuri, jopa 94 %:n hyötysuhde vähentää energiankulutusta ja säästää rahaa ja tilaa vähentäen samalla lämmön syntymistä
  • Luotettava ankarissa ympäristöissä, koska tuote soveltuu äärimmäisiin lämpötilaolosuhteisiin
Ominaisuudet
  • Nimellislähtöjännite 24 V DC
  • Nimellislähtövirrat 5 A, 10 A ja 20 A
  • Nimellislähtötehot 120 W, 240 W ja 480 W
  • Korkea hyötysuhde, jopa 94 %
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana -25 - +70 °C
  • Vapaa konvektiojäähdytys (ei koneellista jäähdytystä tuulettimilla)