ABB - Virtakisko - PS1/57NA 1-nap 57-mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaiheiden lukumäärä - 1
Napojen lukumäärä - 57
Jakoväli - 44698 mm
Pituus - 996 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016779579728
Sähkönumero
3259603
Toimittajan tuotenumero
PS1/57NA
Tukkuerä
30
Vaiheiden lukumäärä:
1
Napojen lukumäärä:
57
Jakoväli:
44698 mm
Pituus:
996 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
57
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Eristetty:
kyllä
Sähköisen liitännän tyyppi:
nasta
Sopii laitteiden lukumäärälle:
57
Poikkipinta-ala:
10 mm²
Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:
kyllä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:
ei
Väri:
muu
Terminen mitoituskestovirta Icw:
25 kA
Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille, : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200
Päätykappale: END1.1 (2CDL200011R0011, ei Snro:a)
- Helpot ja nopeakäyttöiset
- Laaja valikoima tuotteita
- Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
- Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N


