ABB - Virtakisko - PS3/12FIH

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Jakoväli - 44698 mm

  • Pituus - 219 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779571081

Sähkönumero

3259622

Toimittajan tuotenumero

PS3/12FIH

Tukkuerä

50

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

12

Jakoväli:

44698 mm

Pituus:

219 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

13

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

10 mm2, 12 mod., L1-L2-L3-N-HS-L1-L2-L3-L1...

Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille,  : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200


Päätykappale: PS-END (Snro: 3259498)

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan