ABB - Virtakisko - PS3/48/16H

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot39
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot13
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 44698 mm

  • Pituus - 980 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 56

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4016779556644

Sähkönumero

3259618

Toimittajan tuotenumero

PS3/48/16H

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

44698 mm

Pituus:

980 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

56

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

1

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

kyllä

Väri:

harmaa

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

16 mm2, 48 mod., L1-L2-L3-HS-L1-L2-L2-HS



Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille,  : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200


Päätykappale: PS-END (Snro: 3259498)

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan