AIRAM - ATEX-valaisin - 1200 IP66 IK10 3900lm/840 PCO

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 W

Pituus:

1272 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1572 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200294760

Sähkönumero

4338540

Toimittajan tuotenumero

T3FXBA

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

EX-luokka, kaasu:

2

EX-luokka, pöly:

22

Säädettävä:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

5 %

Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

10 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Suojausluokka:

I

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...55 °C

Soveltuu lampputeholle:

27...27 W

Valon väri:

valkoinen

Tehokerroin:

0.9

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Leveys:

145 mm

Korkeus/syvyys:

111 mm

Pituus:

1272 mm

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Napojen lukumäärä:

5

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

30

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

51

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Valaisimen tehokkuus:

146 lm/W

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

3930...3930 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Futura Ex ATEX-valaisin 31W 4000K 3930lm Ei him; IP66; IK10; SL1; LED Kiinteä; CRI>80; Läpijohdotettu; 5x2.5mm²; Kotelo Muovi; Väri har; Suojus Opaalimuovi

Futura Ex

Soveltuu räjähdysvaarallisiin tai erityisen pölyisiin tiloihin, kuten esim. kemianteollisuuden tuotantotilat. Valaisimet täyttävät rakenteeltaan ATEX-direktiivin 2014/34/EU (Ex II 3G Ex nA IIC T6 Gc, Ex II 3D Ex Tc IIIC T85°C Dc). Erittäin kestävä rakenne.

  • Runko ja kupu opaloitua polykarbonaattia. Salvat ruostumatonta terästä.
  • Harmaa.
  • Suojausluokka I.
  • Soveltuu tilaluokkiin 2 ja 22.
  • Pinta-asennettava.
  • Läpijohdotettu 5 x 2,5 mm2.
  • Asennuskorkeus 2–8 m.
  • Kiinteä led:
  • 1200 mm: 31 W / 4700 lm. 60 W / 9300 lm.
  • 1500 mm: 38 W / 5800 lm. 71 W / 11 100 lm.
  • Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP66.
  • IK10.
  • On/off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 55 °C.
  • Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta55°C).
  • Virtalähteen elinikä 100 000 h.
  • PC = polykarbonaatti.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan