AIRAM - Pihapiirivalaisin - IP44 E27 GLC WH Pole

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Suojausluokka - I
Soveltuu lampputeholle - 1...100 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200205933
Sähkönumero
4107199
Toimittajan tuotenumero
A1KAAJ
Tukkuerä
24
Asennustapa:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Suojausluokka:
I
Soveltuu lampputeholle:
1...100 W
Sisältää lampun:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
valkoinen
Lampunpidin:
E27
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...35 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Leveys:
245 mm
Korkeus/syvyys:
1755 mm
Pituus:
248 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Kartano Pole
Kartano Pole-sarjan lyhtyvalaisimilla luot vanhan ajan tunnelmaa. Klassinen muotokieli ja vanhan ajan henkeen sopivat materiaalit, posliininen lampunpidin ja fasettihiotut lasit kestävät aikaa. Valitse pollareista ja pylväistä talosi ja pihasi ilmeeseen yhteensopiva kokonaisuus ja täydennä valaistusta Kartano-sarjan seinävalaisimilla.
- Runko alumiinia, fasettihiotut lasit, posliininen lampunpidin.
- Valkoinen ja musta.
- Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2.
- Asennus maahan upotettuun betonijalustaan 60 mm (lisätarvikkeella 4146704).
- Led lamppu maks. 11 W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
- Kotelointiluokka IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.
- Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


