AIRAM - Pihapiirivalaisin - KARTANO PKT-2-U E27 75W MU

Airam Electric Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Suojausluokka - I

  • Soveltuu lampputeholle - 1...100 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6435200206053

Sähkönumero

4116406

Toimittajan tuotenumero

A1KABU

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Suojausluokka:

I

Soveltuu lampputeholle:

1...100 W

Sisältää lampun:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Rungon väri:

musta

Lampunpidin:

E27

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...35 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Leveys:

795 mm

Korkeus/syvyys:

2200 mm

Pituus:

260 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

ei vaadita

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kartano Trumpet Pole Pihapiirivalaisin Ei him; IP44; SL I; LED vaihdettava; Päättyvä; 3x2.5mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä muovi

Kartano Trumpet Pole

Kartano Trumpet Pole on vanhanajan lyhtyvalaisimen modernimpi versio. Lampun muoto näkyy selkeästi kuvun sisältä, joten lamppuvalinnalla voit oleellisesti vaikuttaa valaistuksen tunnelmaan ja tehoon. Rakenna harmoninen kokonaisuus Trumpet -seinävalaisimilla.

  • Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
  • Valkoinen ja musta.
  • Päättyvä asennus 3 x 2,5 mm2, ruuviliitin.
  • Asennus maahan upotettuun betonijalustaan 60 mm (lisätarvikkeella 4146704).
  • Led lamppu maks. 11W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
  • Kotelointiluokka IP44.
  • Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C lamppusuositusten mukaan.
  • Lamppusuositukset: Airam Frost led pakkaslamput.

AIRAM -tuote

Tutustu AIRAM-sarjaan