AIRAM - Pollarivalaisin - IP44 E27 PCC RST H920

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
ruostumaton teräsTärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Rungon väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200284617
Sähkönumero
4546531
Toimittajan tuotenumero
A5PARB
Tukkuerä
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Rungon väri:
ruostumaton teräs
Korkeus/syvyys:
920 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
E27
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Kotelon laatuluokka:
ruostumaton teräs 304 (V2A)
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
1...10.5 W
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
heijastin
Leveys:
160 mm
Pituus:
100 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Halkaisija:
100 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Park Bollard
Selkeälinjaiset Park-pollarivalaisimet sopivat puutarhaan ja pihan kulkureiteille. Teräksiset lamellit valaisinkuvun sisällä ehkäisevät häikäisyä ja tuovat eloisuutta pelkistettyyn muotokieleen. Saat tasapainoisen kokonaisuuden yhdessä Park-seinävalaisimien kanssa. Lamppuvalinnalla voit vaikuttaa tunnelmaan ja valotehoon. Asenna yhdessä betonijalustan ja maatukisovitteen (4107058) avulla, tai valitse maatuki (4107104), jonka voit upottaa suoraan maahan.
- Runko terästä, kupu polykarbonaattia.
- Harjattu teräs ja harmaa.
- Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2.
- Led lamppu maks. 10,5W A60 E27, ei sisälly pakkaukseen.
- IP44.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 25 °C lamppusuositusten mukaan.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


