AIRAM - Vakiolamppu - LED R7S 827 2000LM 118mm DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 15.5...15.5 W
Valovirta - 2000...2000 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
120 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 21 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
6435200312389
Sähkönumero
4714124
Toimittajan tuotenumero
A7LER3
Tukkuerä
10
Lampputeho:
15.5...15.5 W
Valovirta:
2000...2000 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
118 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
29 mm
Säteen kulma:
330...330 °
Valotehokkuus:
129 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
muu
Tehokerroin:
0.5
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
16 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Linear led R7s
Korvaavat led-lamput vanhojen lineaarihalogeenilamppujen tilalle. Saatavissa kaksi eri kokoa ja yksi himmennettävä malli. Led-linear -lamput R7s-kannalla soveltuvat käytettäväksi valonlähteinä esimerkiksi erilaisissa valonheittimissä. Ne ovat tehokkaita ja energiaa säästäviä lamppuja. Siksi ne ovat omiaan käyttökohteissa, joissa tehokasta valoa tarvitaan pitkiä aikoja, kuten esim. remontoidessa. Tuotteet on pakattu pahvipakkauksiin.
- R7s-kanta.
- Värilämpötila 2700 K.
- Saatavilla sekä ei himmennettävä että himmennettävä vaihtoehto.
- Pitkä polttoikä 15 000 tuntia.
- Välitön syttyminen ja täysi valontuotto heti, myös pakkasessa.
- Välkkymätön valo.
- Hyvä värintoisto CRI > 80
- Jatkuva tasainen spektri, ei värivääristymiä.
- Ei UV- tai IR-säteilyä.
- Eivät sisällä elohopeaa.
- Tehokasta valoa kohteeseen, avauskulma 330°.
- Kolmen vuoden takuu.




