AIRAM - Ympärisäteilevä lamppu - ED90 840 6000lm E27 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Valovirta:
6000...6000 lmPituus:
245 mmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 36...36 W
Valovirta - 6000...6000 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Pituus - 245 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6435200310705
Sähkönumero
4810024
Toimittajan tuotenumero
A8EDAF
Tukkuerä
4
Lampputeho:
36...36 W
Valovirta:
6000...6000 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Pituus:
245 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
25000 h
Halkaisija:
90 mm
Säteen kulma:
360...360 °
Valotehokkuus:
167 lm/W
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
opaali
Lamppumerkintä:
ED90
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
6000 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
149...182 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
C
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
36 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Airam Pro led high power OP FILAiramin Pro led -malliston high power ledit korvaavat perinteiset purkauslamput. Led-versioon vaihtamalla säästetään jopa 75 % energiaa perinteiseen purkauslamppuun verrattuna. Lampun ellipsinmuotoinen opaalikupu valaisee tasaisesti ja energiatehokkaasti - valoteho on jopa 167 lm/W. Saatavana on neljä erilaista E27-kantaista lamppumallia. Pitkä käyttöikä, 25 000 tuntia. Värilämpötila on 4000 K. Erittäin pitkä polttoikä, 25 000 tuntia. Täysi valontuotto heti, myös pakkasessa. Värilämpötila 4000 K. Hyvä värintoisto CRI > 80. Jatkuva, tasainen spektri, ei värivääristymiä. Ei UV- tai IR-säteilyä. Ei elohopeaa.
AIRAM -tuote
Tutustu AIRAM-sarjaan


