ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Multiflex FCCN DN 32 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 28.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Ulkohalkaisija - 32 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - päällystämätön
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013492
Toimittajan tuotenumero
302.632.3
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
28.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Ulkohalkaisija:
32 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
päällystämätön
Staattinen taivutussäde:
70 mm
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
sinkki
Tiiviste:
ei tiivistettä
Käyttölämpötila:
-55...300 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Paino:
0.33 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ominaisuuksissa
ANAMET Europe Multiflex FCCN on taipuisa metallisuojaletku teollisuuden, rakentamisen, lattianalaisten kaapelointijärjestelmien ja teollisuuskoneiden kaapelisuojaukseen. Letku on valmistettu neliölukitusta sinkitystä teräksestä ilman ulkovaippaa, mikä mahdollistaa hyvän joustavuuden ja mekaanisen kestävyyden. Tuote täyttää standardin NEN-EN-IEC 61386 vaatimukset ja tarjoaa korkean puristus- ja iskunkestävyyden sekä käyttölämpötila-alueen -55...+300 °C. Suojausluokka on IP40.


