ANAMET - Anaconda suojaletku metalli - Sealtite HTUAHD harmaa 1/2 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisähalkaisija - 16.1 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Ulkohalkaisija - 21.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste - PVC
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013509
Toimittajan tuotenumero
312.516.1-HD
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisähalkaisija:
16.1 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Ulkohalkaisija:
21.1 mm
Päällystemateriaali, 1. päällyste:
PVC
Päällystemateriaali, 2. päällyste (ulkopinnoite):
päällystämätön
Väri:
harmaa
Tiiviste:
ei tiivistettä
Nimelliskoko tuumissa:
1/2"
Käyttölämpötila:
-45...105 °C
Puristuslujuus:
1250 N
Pinnan suojaus:
sinkitty
Paino:
0.45 kg/m
Sähköiset ominaisuudet:
sähköäjohtavilla ominaisuuksissa
UL-hyväksytty:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
ANAMET Anaconda Sealtite Special HTUA-HD Grey on vaativiin teollisuus- ja ulkoasennuksiin tarkoitettu raskaan käytön metallisuojaletku. Letkun rakenne koostuu kuumasinkitystä terässydämestä ja paksusta, UV-säteilyä, öljyä ja rasvaa kestävästä PVC-vaipasta. Integroitu kuparinen maadoitusjohdin tarjoaa tehokkaan EMI-/EMP-suojauksen kaapeleille, jotka vaativat hyvää sähkömagneettista suojaa. Suojaletku soveltuu esimerkiksi muuntajien, generaattoreiden, moottorien, venttiilien, koneiden ja sähkölaitteistojen kaapelisuojaukseen. Tuote tarjoaa korkean mekaanisen kestävyyden, IP66/IP67-suojausluokituksen sekä laajan käyttölämpötila-alueen -45...+105 °C.


