BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali MUSTA 3x1.5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514005260
Sähkönumero
2412085
Toimittajan tuotenumero
692.180
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Suojajohdin:
kyllä
Ulkovaipan väri:
musta
Nimellisjännite U0:
230 V
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PVC
Spriraalin pituus (lepopituus):
500 mm
Spriraalin pituus (työpituus):
2000 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-50...70 °C
Nimellisjännite U:
500 V
PUR Spiraaliliitosjohto. Venymäkerroin 1:5. Lämmönkestävyys 70 °C. Pituus 500mm, venytettynä 2500mm. Hyvä kemiallinen kestävyys, hyvä kylmänkestävyys, erinomainen hankaus- ja naarmukestävyys. Erittäin hyvä palautusvoima. Käyttöesimerkkejä: liitäntäkaapelit suunnitteluun, rakennusteollisuuteen tai robotiikkaan.


