BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali oranssi 3x 1,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514008285
Sähkönumero
2412038
Toimittajan tuotenumero
665.870
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Suojajohdin:
kyllä
Ulkovaipan väri:
oranssi
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
muu
Spriraalin pituus (lepopituus):
500 mm
Spriraalin pituus (työpituus):
2500 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-35...80 °C
Nimellisjännite U:
750 V
PUR Spiraalikaapeli pistotulpalla. Venymäkerroin 1:5. Lämmönkesto 70 °C. Kaapelityyppi H07BQ-F, 3 x 1,5 mm².
Pituus 500mm, venytettynä 2500mm. Suora osuus kaapelin päässä 200mm, kuorittu osuus siitä 30mm. Spiraalin ja pistotulpan välinen suora osuus 100mm.


