BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali oranssi 3x2,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514005086
Sähkönumero
2412049
Toimittajan tuotenumero
682.880
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Suojajohdin:
kyllä
Ulkovaipan väri:
oranssi
Nimellisjännite U0:
450 V
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
muu
Spriraalin pituus (lepopituus):
500 mm
Spriraalin pituus (työpituus):
2500 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-35...80 °C
Nimellisjännite U:
750 V
PUR Spiraalikaapeli. Venymäkerroin 1:5. Ominaisuuksiltaan hyvä kemiallinen kestävyys, hyvä kylmän kestävyys, mikrobien kestävä. Erinomainen hankaus- ja uralujuus, kova kulumiskestävyys. Erittäin hyvä palautumisvoima. Lämmönkestävyys 70 astetta. Johtimet kumia, vaippa PUR. Hyvä UV-kestävyys eli soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. Käyttöesimerkkejä: koneissa ja laitteissa, sähkötyökaluissa, rakennuskoneissa jne.


