BACHMANN - Liitäntäjohto - PVC Spiraali VALK. 3x1.5mm2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan materiaali:
PVCTärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298180828
Sähkönumero
2412080
Toimittajan tuotenumero
BM0010710
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojajohdin:
kyllä
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PVC
Spriraalin pituus (lepopituus):
1000 mm
Spriraalin pituus (työpituus):
4000 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.4 mm
Nimellisjännite U:
500 V
PVC Spiraaliliitosjohto. Venymäkerroin 1:4. Lämmönkestävyys 70°C. Eriste sekä suojus PVC:tä. Pituus 1000mm, venytettynä 4000mm. Alhainen mekaaninen kestävyys, keskimääräinen kemiallinen kestävyys, keskimääräinen palautusvoima. Käyttöesimerkkejä: lamput, IT-järjestelmät ja mobiililaitteet/varusteet.


