BACHMANN - Liitäntäjohto - VALK. spir.jatkojohto,1-os.pr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Ulkovaipan materiaali - PVC
Suojajohdin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298180972
Sähkönumero
2412082
Toimittajan tuotenumero
BM0010720
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Suojajohdin:
kyllä
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdintunniste:
väri
Johdineriste:
PVC
Spriraalin pituus (lepopituus):
500 mm
Spriraalin pituus (työpituus):
2000 mm
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
8.4 mm
Nimellisjännite U:
500 V
Spiraalijatkojohto yhdellä schukopistorasialla. Venymäkerroin 1:4. Lämmönkestävyys 70°C. 1-os. pistorasia ja toisessa päässä spiraalikaapelia kulmapistotulppa. Spiraalikaapelin pituus 500mm, venytettynä 2000mm.


