BALS - Voimapistotulppa - 210792 3PNE 63A-6H 400V IP44

Bals Elektrotechnik GmbH+Co.Kg
KopioiKopioi
BALS - Voimapistotulppa - 210792 3PNE 63A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941145770

Sähkönumero

2428324

Toimittajan tuotenumero

210792

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

5

Liitäntätapa:

ruuviliitos

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Tunnisteväri:

punainen

RAL-numero:

3000

Vaiheen muunnin:

ei

Kaapeliläpivienti:

tiivistysmutteri

Armeijakäyttöön:

ei

Kokonaan musta pistotulppa,Multi-Grip,TE,RL

Tapahtumatekniikkaan

-Pistotulppa
-Kokonaan musta
-Ruuviliittimin
-MULTI-GRIP-kaapeliläpivienti tiivisteellä ja integroidulla vedonpoistolla.
-Polyamidia
-Johdin max. 16,0 mm²
-Rungon ruuviton pikalukitus
-Mitat 234x97x88 mm
-Kaapeleille 16-36 mm²
-Nikkelöidyt koskettimet