BALS - Voimapistotulppa - 211104 3PNE 16A-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941950732
Sähkönumero
2428317
Toimittajan tuotenumero
211104
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Vaiheen muunnin:
ei
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Tapahtumatekniikkaan
-Pistotulppa
-Kokonaan musta
-Quick-Connect jousiliittimin
-MULTI-GRIP-kaapeliläpivienti tiivisteellä ja integroidulla vedonpoistolla.
-Polyamidia
-Johdin max. 2,5 mm²
-Rungon ruuviton pikalukitus
-Mitat 147x71x75
-Kaapeleille 8-18 mm²
-Kosketinlevy on valmistettu polyamidista
-Nikkelöidyt koskettimet


