BUSSMANN - Kahvasulake 400A/500VAC - 400NHG03B 500VAC gG-gL 400A 03

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 400 A

  • Mitoitusjännitetaso AC - 500 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Sulakkeen tilanilmaisu - yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

  • Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5027590201506

Sähkönumero

3115162

Toimittajan tuotenumero

400NHG03B

Tukkuerä

24

Nimellisvirta:

400 A

Mitoitusjännitetaso AC:

500 V

Jännitetyyppi:

AC

Sulakkeen tilanilmaisu:

yhdistelmäsulakkeen tilailmaisin

Eristetyt metallikorvakkeet (IMGL):

ei

Kokoluokka IEC 60269 mukaan:

NH03

Nimelliskytkentäkapasiteetti AC:

120 kA

400NHG03B 500VAC gG-gL 400A koko 03/3

Kahvasulake 400 A 500VAC käyttöluokka gG-gL koko 03 kaksoisindikointi, jännitteiset vaihtokorvakkeet

BUSSMANN -tuote

Tutustu BUSSMANN-sarjaan